ORBIS - ORBOB550214 GR1925-13 NASTRO GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - grau
Breite - 19 mm
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Doppelseitig - nein
Stärke - 0.13 mm
Packung
120 ST
EAN
8426709922825
Artikelnummer
ORBOB550214
Herstellernummer
OB550214
Hersteller
ORB
Farbe:
grau
Breite:
19 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Doppelseitig:
nein
Stärke:
0.13 mm
Länge:
25 m
UV-beständig:
nein
Transparent:
nein
Isolierend:
ja
Fluoreszierend:
nein
Selbstverlöschend:
ja
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
nein
Nastro isolante in PVC autoestinguente conforme alle norme IEC 60454-3-1-6/F-PVC/P/90.