ORBIS - ORBOB550226 BI1925-13 NASTRO BIANCO - OB550226

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Breite - 19 mm
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Doppelseitig - nein
Stärke - 0.13 mm
Packung
120 ST
EAN
8426709922887
Artikelnummer
ORBOB550226
Herstellernummer
OB550226
Hersteller
ORB
Farbe:
weiß
Breite:
19 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Doppelseitig:
nein
Stärke:
0.13 mm
Länge:
25 m
UV-beständig:
nein
Transparent:
nein
Isolierend:
ja
Fluoreszierend:
nein
Selbstverlöschend:
ja
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
nein
Nastro isolante in PVC autoestinguente conforme alle norme IEC 60454-3-1-6/F-PVC/P/90.


