Startseite

ORBIS - ORBOB550230 BI1510-15 NASTRO BIANCO - OB550230

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB550230 BI1510-15 NASTRO BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

  • Breite - 15 mm

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Doppelseitig - nein

  • Stärke - 0.15 mm

Packung

  • 200 ST

EAN

8426709922900

Artikelnummer

ORBOB550230

Herstellernummer

OB550230

Hersteller

ORB

Farbe:

weiß

Breite:

15 mm

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Doppelseitig:

nein

Stärke:

0.15 mm

Länge:

10 m

UV-beständig:

nein

Transparent:

nein

Isolierend:

ja

Fluoreszierend:

nein

Selbstverlöschend:

ja

Selbstverschweißend/Amalgamierend:

nein

Nastro isolante in PVC autoestinguente conforme alle norme IEC 60454-3-1-6/F-PVC/P/90.