Startseite

ORBIS - ORBOB550288 MA2525-13 NASTRO MARRONE - OB550288

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB550288 MA2525-13 NASTRO MARRONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - braun

  • Breite - 25 mm

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Doppelseitig - nein

  • Stärke - 0.13 mm

Packung

  • 96 ST

EAN

8426709924867

Artikelnummer

ORBOB550288

Herstellernummer

OB550288

Hersteller

ORB

Farbe:

braun

Breite:

25 mm

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Doppelseitig:

nein

Stärke:

0.13 mm

Länge:

25 m

UV-beständig:

nein

Transparent:

nein

Isolierend:

ja

Fluoreszierend:

nein

Selbstverlöschend:

ja

Selbstverschweißend/Amalgamierend:

nein

Nastro isolante in PVC autoestinguente conforme alle norme IEC 60454-3-1-6/F-PVC/P/90.