Startseite

ORBIS - ORBOB572068 CM7511 CURVA A MURO 75X110 - OB572068

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB572068 CM7511 CURVA A MURO 75X110

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe Sockelleistenkanal - 75 mm

  • Tiefe Sockelleistenkanal - 110 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe Oberteil - weiß

  • Kanalanschluss - Eckkanal

Packung

  • 4 ST

EAN

8426709914103

Artikelnummer

ORBOB572068

Herstellernummer

OB572068

Hersteller

ORB

Höhe Sockelleistenkanal:

75 mm

Tiefe Sockelleistenkanal:

110 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe Oberteil:

weiß

Kanalanschluss:

Eckkanal

RAL-Nummer:

9001

Dekor:

ohne

CM7511 Curva a muro 75x110