ORBIS - ORBOB572072 IM608 PASSAGGIO A MURO 60X80 - OB572072

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 80 mm
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung - symmetrisch
Farbe - weiß
Montageart des Kanals - Wand
Packung
8 ST
EAN
8426709914127
Artikelnummer
ORBOB572072
Herstellernummer
OB572072
Hersteller
ORB
Breite:
80 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung:
symmetrisch
Farbe:
weiß
Montageart des Kanals:
Wand
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
RAL-Nummer:
9001
PASSAGGIO A MURO per canaline in PVC DANY e DANY MD\n\nCARATTERISTICHE TECNICHE\n\n - Materiale in PVC rigido antifurto\n - Resistente ai raggi UV\n - Colore RAL 9001\n - Autoestinguente V0\n - Adatto a canaline DANY e DANY MD con le seguenti dimensioni:\n - Larghezza: 80mm\n - Altezza: 60mm


