ORBIS - ORBOB572076 IM7511 PASSAGGIO A MURO 75X110 - OB572076

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe Sockelleistenkanal - 75 mm
Tiefe Sockelleistenkanal - 110 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe Oberteil - weiß
Kanalanschluss - Türumfahrungskanal
Packung
8 ST
EAN
8426709914141
Artikelnummer
ORBOB572076
Herstellernummer
OB572076
Hersteller
ORB
Höhe Sockelleistenkanal:
75 mm
Tiefe Sockelleistenkanal:
110 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe Oberteil:
weiß
Kanalanschluss:
Türumfahrungskanal
Abgang Kanalanschluss:
zentrisch
RAL-Nummer:
9001
Dekor:
ohne
IM7511. Passaggio a muro 65x90


