ORBIS - ORBOB572082 TD68 DERIVAZIONE A T 60X80 - OB572082

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 80 mm
Breite - 60 mm
Ausführung - Unterteil und Oberteil
Winkel - 90...90 °
Farbe - weiß
Packung
4 ST
EAN
8426709914172
Artikelnummer
ORBOB572082
Herstellernummer
OB572082
Hersteller
ORB
Höhe:
80 mm
Breite:
60 mm
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Winkel:
90...90 °
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
RAL-Nummer:
9001
TD68 Derivazione a T 60x80


