ORBIS - ORBOB572106 CBM7511 CANALINA 110X75 - OB572106

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 75 mm
Tiefe - 110 mm
Farbe Oberteil - weiß
Länge - 2000 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
8 ST
EAN
8426709917159
Artikelnummer
ORBOB572106
Herstellernummer
OB572106
Hersteller
ORB
Höhe:
75 mm
Tiefe:
110 mm
Farbe Oberteil:
weiß
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Dekor:
ohne
RAL-Nummer:
9001
CBM7511 Canalina 110 x 75 mm. Materiale in PVC rigido antifurto. Resistente ai raggi UV. Colore RAL 9001.Autoestinguente V0. Base preforata. Coperchio Standard



