Startseite

ORBIS - ORBOB574000 TR20 TUBO SCAR.COND.RIGIDO D20 - OB574000

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB574000 TR20 TUBO SCAR.COND.RIGIDO D20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 20 mm

  • Farbe - weiß

  • Biegeverhalten - starr

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Ausführung flammwidrig - nein

Packung

  • 70 M

EAN

8426709918712

Artikelnummer

ORBOB574000

Herstellernummer

OB574000

Hersteller

ORB

Außendurchmesser:

20 mm

Farbe:

weiß

Biegeverhalten:

starr

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ausführung flammwidrig:

nein

Hochgleitfähige Innenschicht:

nein

Installation im Freien:

ja

Geeignet für Hohlwandinstallation:

nein

Geeignet für Betoninstallation:

nein

Geeignet zur Installation auf Holz:

nein

Maschinen und Anlageninstallation:

ja

Aufputzmontage:

nein

Mit Muffe:

nein

Unterputzmontage:

nein

Unterflurinstallation (Estrich):

nein

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

TR20 Tubo Rigido diam. 20