Startseite

ORBIS - ORBOB574030 CN20 CURVA 90°DIAM 20 X TUBO - OB574030

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB574030 CN20 CURVA 90°DIAM 20 X TUBO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 20 mm

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Farbe - weiß

  • Ausführung - Steck

Packung

  • 20 ST

EAN

8426709918774

Artikelnummer

ORBOB574030

Herstellernummer

OB574030

Hersteller

ORB

Werkstoff:

Kunststoff

Für Rohrdurchmesser nominal:

20 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

weiß

Ausführung:

Steck

Mit Muffe:

ja

Durchmesser:

20 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Güte der Oberflächenbeschichtung:

unbeschichtet

Oberfläche poliert:

nein

Winkel des Bogens:

90 °

Oberfläche gebürstet:

nein

Zweiteilig:

nein

Mit Inspektionsöffnung und Deckel:

nein

Flexibel:

nein

CURVA per tubo scarico condensa RIGIDO\n\nCARATTERISTICHE TECNICHE\n\n - Resistente raggi UV\n - Autoestinguente\n - Diametro 20mm\n - Curva 90°