Startseite

ORBIS - ORBOB574080 RT32-25 RIDUZIONE DA 32 A 25 - OB574080

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB574080 RT32-25 RIDUZIONE DA 32 A 25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Für Rohrdurchmesser, groß - 32 mm

  • Für Rohrdurchmesser, klein - 25 mm

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 20 ST

EAN

8426709918866

Artikelnummer

ORBOB574080

Herstellernummer

OB574080

Hersteller

ORB

Werkstoff:

Kunststoff

Für Rohrdurchmesser, groß:

32 mm

Für Rohrdurchmesser, klein:

25 mm

Oberflächenschutz:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberfläche poliert:

nein

RT32-25 Riduzione da 32 a 25