ORBIS - ORBOB576006 RG6-E RECUPERATORE 1HP R32. R1234.R410

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Breite - 305 mm
Höhe - 432 mm
Tiefe - 228 mm
Packung
1 ST
EAN
8426709929411
Artikelnummer
ORBOB576006
Herstellernummer
OB576006
Hersteller
ORB
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Breite:
305 mm
Höhe:
432 mm
Tiefe:
228 mm
Rg6-E Stazione di recupero da 1Hp. Alimentazione 230 V AC. Assorbimento 6 A - 750 W. Compressore a secco, doppio pistone 1 HP. Tassi di recupero: vapore 0,25 Kg/min., liquido 3,50 Kg/mi. Pressostati di alta e bassa pressioneProtezione compressore anomalie e alta pressione 38,5 bar. Temperatura ambiente da 0°C a 40°C. Peso 14,5 KgDimensioni: 432 x 305 x 228. Le stazioni vengono fornite con filtro d’ingresso, raccordo di ingresso con rubinetto, raccordo di uscita con rubinetto, cavo di alimentazione



