Startseite

ORBIS - ORBOB576011 SMK-04241032 STAZ.V/C R410/R32 BASIC42L

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB576011 SMK-04241032 STAZ.V/C R410/R32 BASIC42L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Breite - 290 mm

  • Höhe - 520 mm

  • Tiefe - 260 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8426709929343

Artikelnummer

ORBOB576011

Herstellernummer

OB576011

Hersteller

ORB

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Breite:

290 mm

Höhe:

520 mm

Tiefe:

260 mm

SMK-04241032 STAZ.V/C R410/R32 BASIC42LPompa bistadio con vacuometro ed elettrovalvola , portata 42 L/min , gas R32