Startseite

ORBIS - ORBOB576240 IPERPUL DETERGENTE SGRAS. 1 LT - OB576240

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB576240 IPERPUL DETERGENTE SGRAS. 1 LT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Verpackung - Fläschchen

  • Biologisch abbaubar - nein

  • Geeignet zum Entfetten - ja

  • Geeignet als Spülmittel - nein

  • Geeignet zum Reinigen - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8426709922641

Artikelnummer

ORBOB576240

Herstellernummer

OB576240

Hersteller

ORB

Verpackung:

Fläschchen

Biologisch abbaubar:

nein

Geeignet zum Entfetten:

ja

Geeignet als Spülmittel:

nein

Geeignet zum Reinigen:

ja

Geeignet zum Entkalken:

nein

Inhalt:

1000 ml

Unbedingt mit Wasser nachspülen:

nein

Unbedingt mit Wasser verdünnen:

nein

Verarbeitung unter hohem Druck:

nein

Wasserlöslich:

nein

IpERpUL Detergente - sgrassante Flacone 1 L. Deterge rapidamente grasso e olio dalle batterie e dai componentidell’ impianto. Elimina olio, grasso e sporco. Non necessita di risciacquo, asciuga rapidamente rilasciando una gradevole profumazione. Non infiammabile e non pericoloso.