ORBIS - ORBOB581476 AVT 4040 SET 4 ANTIVIB. TERRA DIAM40 H40 - OB581476

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - zylindrisch
Anschluss 1 - Außengewinde
Gewindemaß (metrisch) - 8
Max. Belastbarkeit - 17.5 N
Belastbar auf Druck - ja
Packung
1 ST
EAN
8426709921514
Artikelnummer
ORBOB581476
Herstellernummer
OB581476
Hersteller
ORB
Ausführung:
zylindrisch
Anschluss 1:
Außengewinde
Gewindemaß (metrisch):
8
Max. Belastbarkeit:
17.5 N
Belastbar auf Druck:
ja
Höhe:
40 mm
Durchmesser:
40 mm
Belastbar auf Zug:
nein
AVP / AVT - Supporti antivibranti in gomma nera e naturale che se applicati tra l’unità esterna e il supporto di sostegno consentono, oltre che a fissare la macchina stessa, ad eliminare qualsiasi vibrazione. Due le tipologie disponibili: passanti e da terra. Sono forniti in KIT di 4 antivibranti con relative rondelle e dadi.