Startseite

ORBIS - ORBOB586018 TGS 18 TUBO SCARICO CONDENSA - OB586018

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB586018 TGS 18 TUBO SCARICO CONDENSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 18 mm

  • Farbe - weiß

  • Biegeverhalten - flexibel

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Ausführung flammwidrig - nein

Packung

  • 30 ST

EAN

8426709918156

Artikelnummer

ORBOB586018

Herstellernummer

OB586018

Hersteller

ORB

Außendurchmesser:

18 mm

Farbe:

weiß

Biegeverhalten:

flexibel

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ausführung flammwidrig:

nein

Hochgleitfähige Innenschicht:

nein

Installation im Freien:

ja

Geeignet für Hohlwandinstallation:

nein

Geeignet für Betoninstallation:

nein

Geeignet zur Installation auf Holz:

nein

Maschinen und Anlageninstallation:

ja

Aufputzmontage:

nein

Mit Muffe:

nein

Unterputzmontage:

nein

Unterflurinstallation (Estrich):

nein

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Tubo scarico condensa spiralato con interno liscio. TgS 18 (ø18 conf. 30 mt). Autoestinguente. Colore Bianco RaL 9010Adatto per impianti non sottottraccia