ORBIS - ORBOB587010 OLA-10 POMPA SCARICO CONDENSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - mit internem Schwimmer
Max. Förderhöhe - 1.5 m
Max. Pumpvolumen - 10 l/h
Mit Ablaufschlauch - nein
Breite - 58 mm
Packung
1 ST
EAN
8426709913502
Artikelnummer
ORBOB587010
Herstellernummer
OB587010
Hersteller
ORB
Ausführung:
mit internem Schwimmer
Max. Förderhöhe:
1.5 m
Max. Pumpvolumen:
10 l/h
Mit Ablaufschlauch:
nein
Breite:
58 mm
Max. Saughöhe:
3 m
Tiefe:
55 mm
Höhe:
42 mm
Aufgenommene Motorleistung (P1):
14 W
Mit Granulatkörnern:
nein
UNa pOMpa SCaRICO CONDENSa concepita per climatizzatori con ridotto spazio interno ed è provvista di un pistone oscillante che aspira la condensa prodotta dal condizionatore e la scarica tramite tubo trasparente nel posto più idoneo. Composta da un blocco pompa e da un sistema di rilevazione con galleggiante a 3 livelli (Marcia-Arresto-Allarme), OLA-10 avvisa tramite un contatto di allarme dell’ eccessiva produzione di condensa eventualmente interrompendo l' alimentazione del compressore o dell' elettrovalvola. Le dimensioni ridotte permettono di installare OLA-10 direttamente nell’ unità interna (condizionatore) o all’interno della canalina (copertura tubi).