ORBIS - ORBOB588032 COP 800/265 COPERTURA UNIT-EXTMISURA 550

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Breite - 270 mm
Höhe - 760 mm
Tiefe - 550 mm
Packung
1 ST
EAN
8426709915919
Artikelnummer
ORBOB588032
Herstellernummer
OB588032
Hersteller
ORB
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Breite:
270 mm
Höhe:
760 mm
Tiefe:
550 mm
Copertura per unitá esterne 760 x 270 x 550 (LxPxH)


