ORBIS - ORBOB591181 WELTUBN 1181 TUBO RAME 1 1/8 SP.1MM 5 - OB591181

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Rohraußendurchmesser - 28.5 mm
Nenndurchmesser - sonstige
Verschlossen - nein
Mit Verkleidung - nein
Wandstärke - 1 mm
Packung
1 M
EAN
8426709928544
Artikelnummer
ORBOB591181
Herstellernummer
OB591181
Hersteller
ORB
Rohraußendurchmesser:
28.5 mm
Nenndurchmesser:
sonstige
Verschlossen:
nein
Mit Verkleidung:
nein
Wandstärke:
1 mm
Geglüht:
ja
Werkstoff:
Kupfer
Nahtlos:
ja
Gebördelt:
nein
Mit Montageset:
nein
Außendurchmesser der thermischen Isolierung:
0 mm
Oberflächenbehandlung Innenseite:
sonstige
Mit thermischer Isolierung:
nein
Stärke thermische Isolierung:
0 mm
Mit Übergangskupplung:
nein
Farbe thermische Isolierung:
sonstige


