Startseite

ORBIS - ORBOB620000 EASY PROFILATO ALL.40X27.5 - OB620000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 3.4 m

  • Breite - 40 mm

  • Höhe - 27.5 mm

  • Kabelkanal integriert - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8426709921538

Artikelnummer

ORBOB620000

Herstellernummer

OB620000

Hersteller

ORB

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

3.4 m

Breite:

40 mm

Höhe:

27.5 mm

Kabelkanal integriert:

nein

Kabelkanal optional:

nein

Widerstandsmoment Wx:

1753.09 mm³

Widerstandsmoment Wy:

3313.32 mm³

•Materiale: lega di alluminio EN AW-6060 T5 secondo UNI 9006/1 •Resistenza a trazione: Rm 160 N/mm2 •Carico di snervamento: Rp0,2 120 N/mm2 •Momento d’inerzia Jx: 29980,00 mm4 •Modulo di resistenza Wx: 1934,00 mm3 •Momento d’inerzia Jy: 78120,00 mm4 •Modulo di resistenza Wy: 3811,00 mm3 •Peso del profilo al metro: 739,00 g/m •Sezione del pro!lo: 273,75 mm2