Startseite

ORBIS - ORBOB620002 EASY+ PROFILATO ALL.40X42 - OB620002

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 3.4 m

  • Breite - 40 mm

  • Höhe - 42 mm

  • Kabelkanal integriert - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8426709921545

Artikelnummer

ORBOB620002

Herstellernummer

OB620002

Hersteller

ORB

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

3.4 m

Breite:

40 mm

Höhe:

42 mm

Kabelkanal integriert:

nein

Kabelkanal optional:

nein

Widerstandsmoment Wx:

2985.59 mm³

Widerstandsmoment Wy:

4096.67 mm³

Materiale lega di alluminio EN AW-6060 T6. Resistenza a trazione: Rm 190 N/mm2. Carico di snervamento: Rp0,2 150 N/mm2. Momento d’inerzia Jx: 72390,00 mm4. Modulo di resistenza Wx: 3028,00 mm3. Momento d’inerzia Jy: 82220,00 mm4. Modulo di resistenza Wy:4111,00 mm3. Peso del profilo al metro: 918 g/m. Barra da 3.4mt.