ORBIS - ORBOB620017 EASY WING PROF.ALL. - OB620017

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Aluminium
Länge - 3.4 m
Breite - 96 mm
Höhe - 26.47 mm
Kabelkanal integriert - nein
Packung
1 ST
EAN
8426709925031
Artikelnummer
ORBOB620017
Herstellernummer
OB620017
Hersteller
ORB
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
3.4 m
Breite:
96 mm
Höhe:
26.47 mm
Kabelkanal integriert:
nein
Kabelkanal optional:
nein
Profi lato di sostegno in alluminio naturale, utilizzato per sostenere i moduli fotovoltaici. Particolarmente idoneo per l’ancoraggio dei moduli su numerose coperture di edifici industriali, agricoli, commerciali, scolastici, effettuate con pannelli isolanti e coperture grecate. EASY WING è dotato di due ali laterali che semplificano l’installazione alla tettoia e ne migliorano l’ancoraggio. Una lieve scanalatura longitudinale facilita l’operazione di montaggio ed un maggiore spessore della base d’appoggio conferisce una maggiore resistenza meccanica. Materiale: lega di alluminio EN AW-6060 T6. Resistenza a trazione: Rm 190 N/mm2. Carico di snervamento: Rp0,2 150 N/mm2. Peso del profilo al metro: 1011 g/m. Lunghezza Barra 3.4 mt.




