ORBIS - ORBOB620019 HEAVY MAX PROF.ALL. - OB620019

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Aluminium
Länge - 3.4 m
Breite - 44.5 mm
Höhe - 52.5 mm
Kabelkanal integriert - nein
Packung
2 ST
EAN
8426709925055
Artikelnummer
ORBOB620019
Herstellernummer
OB620019
Hersteller
ORB
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
3.4 m
Breite:
44.5 mm
Höhe:
52.5 mm
Kabelkanal integriert:
nein
Kabelkanal optional:
nein
Widerstandsmoment Wx:
4635.77 mm³
Widerstandsmoment Wy:
6487.28 mm³
HEAVY MAX è un profilato di sostegno in alluminio naturale, utilizzato per sostenere i moduli fotovoltaici. Particolarmente idoneo al fissaggio di moduli fotovoltaici sia sui tetti inclinati che piani o sulle facciate dei fabbricati. HEAVY MAX è dotato di tre guide che semplificano l’installazione e migliorano la resistenza meccanica in qualsiasi ambito applicativo. Materiale: lega di alluminio EN AW-6060 T6.Resistenza a trazione: Rm 190 N/mm2. Carico di snervamento: Rp0,2 150 N/mm2. Momento d’inerzia Jx: 128086,29 mm4. Modulo di resistenza Wx: 4635,77 mm3. Momento d’inerzia Jy: 144341,88 mm4. Modulo di resistenza Wy: 6487,28 mm3. Peso del profilo al metro: 1305 g/m. Lunghezza Barra 3.40mt.



