Startseite

ORBIS - ORBOB620030 IRON PROFILATO ACCIAIO 41X41 - OB620030

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - verzinkt

  • Länge - 3.5 m

  • Breite - 41 mm

  • Höhe - 41 mm

Packung

  • 4 ST

EAN

8426709921583

Artikelnummer

ORBOB620030

Herstellernummer

OB620030

Hersteller

ORB

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

verzinkt

Länge:

3.5 m

Breite:

41 mm

Höhe:

41 mm

Kabelkanal integriert:

nein

Kabelkanal optional:

nein

Widerstandsmoment Wx:

3093 mm³

Widerstandsmoment Wy:

4467 mm³

IRON è un profilato di sostegno in acciaio zincato a caldo, utilizzato per sostenere i moduli fotovoltaici. Particolarmente idoneo alfissaggio di moduli fotovoltaici sia su tetti inclinati che piani, ed in tutte quelle installazioni con strutture triangolari di sostegno. Il profilato IRON si differenzia per la costruzione in Acciaio Zincato a Caldo. Può essere utilizzato anche in tutte quelle installazioni esposte all’azione del vento nel rispetto dei parametri indicati nella tabella di esposizione. •Materiale: Acciaio zincato a caldo •Zincatura: Z781 (UNI EN ISO 1461) •Momento d’inerzia Jx: 64.706 mm4 •Momento di resistenza Wx: 3.093 mm3 •Momento d’inerzia Jy: 91.564 mm4 •Momento di resistenza Wy: 4.467 mm3 •Peso barra al metro: 2.570 g •Sezione: 312 mm2 •Spessore: 2,5 mm.