ORBIS - ORBOB620042 EASY WING SMALL PROF.ALL 3.4M - OB620042

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Aluminium
Länge - 3.4 m
Breite - 80 mm
Höhe - 25.5 mm
Kabelkanal integriert - nein
Packung
1 ST
EAN
8426709925963
Artikelnummer
ORBOB620042
Herstellernummer
OB620042
Hersteller
ORB
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
3.4 m
Breite:
80 mm
Höhe:
25.5 mm
Kabelkanal integriert:
nein
Kabelkanal optional:
nein
Widerstandsmoment Wx:
1345.45 mm³
Widerstandsmoment Wy:
2976.76 mm³
EASY WING SMALL è un profilato di sostegno in alluminio particolarmente adatto per l’ancoraggio dei pannelli fotovoltaici su tettoie di edifici realizzate con pannelli isolanti e coperture grecate. EASY WING SMALL è dotato di una base di appoggio a due ali, che semplifica l’installazione alla tettoia e ne migliora l’ancoraggio. Materiale: lega di alluminio EN AW-6060 T6. Resistenza a trazione: Rm 190 N/mm2. Carico di snervamento: Rp0,2 150 N/mm. Peso del profilo al metro: 729 g/m. Sezione del profilo: 269,89 mm2. Lunghezza Barra 3,4mt.


