ORBIS - ORBOB620046 EASY CLAMP CP(COP.)5.1M-ALLUM. - OB620046

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Aluminium
Länge - 5.1 m
Breite - 46 mm
Höhe - 17 mm
Kabelkanal integriert - nein
Packung
2 ST
EAN
8426709925987
Artikelnummer
ORBOB620046
Herstellernummer
OB620046
Hersteller
ORB
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
5.1 m
Breite:
46 mm
Höhe:
17 mm
Kabelkanal integriert:
nein
Kabelkanal optional:
nein
Coperchioe con guarnizioni per supporto moduli fotovoltaici. Per il serraggio dei moduli al profilo base occorre applicare il profilato coperchio mod. EASY CLAMP CP e scegliere la relativa vite M8 in funzione dell'altezza del modulo. Materiale: lega di alluminio EN AW-6060 T6. Resistenza a trazione: Rm 190 N/mm2. Carico di snervamento: Rp0,2 150 N/mm. Peso del profilo al metro: coperchio 513 g/m. Sezione del profilo: coperchio 190,17 mm2. Lunghezza Barra 5.1mt.



