ORBIS - ORBOB620057 EASY TECH SMALL 320 PR.AL.3.2M - OB620057

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Aluminium
Länge - 3.2 m
Breite - 37.6 mm
Höhe - 37.5 mm
Kabelkanal integriert - nein
Packung
2 ST
EAN
8426709927660
Artikelnummer
ORBOB620057
Herstellernummer
OB620057
Hersteller
ORB
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
3.2 m
Breite:
37.6 mm
Höhe:
37.5 mm
Kabelkanal integriert:
nein
Kabelkanal optional:
nein
Widerstandsmoment Wx:
1444.78 mm³
Widerstandsmoment Wy:
2203.65 mm³
Gewicht:
0.727 kg/m
Profilato a C e fianchi sciancrati, con base di appoggio scatolata L=3200mm



