ORBIS - ORBOB620058 EASY TECH 420 PROF.ALLUM.4.2M - OB620058

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Aluminium
Länge - 4.2 m
Breite - 38.4 mm
Höhe - 40 mm
Kabelkanal integriert - nein
Packung
2 ST
EAN
8426709927677
Artikelnummer
ORBOB620058
Herstellernummer
OB620058
Hersteller
ORB
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
4.2 m
Breite:
38.4 mm
Höhe:
40 mm
Kabelkanal integriert:
nein
Kabelkanal optional:
nein
Widerstandsmoment Wx:
2179.94 mm³
Widerstandsmoment Wy:
3642.65 mm³
EASY TECH è un profilato di sostegno in alluminio estremamente versatile, particolarmente adatto per l’ancoraggio dei pannelli fotovoltaici su sostegni a staffa o triangolo.EASY TECH è dotato di una base di appoggio scatolata che conferisce al profilo una elevata rigidità torsionale. La parte superiore è caratterizzata dal classico profilo a C e fianchi sciancrati per l’ancoraggio dei morsetti. Materiale: lega di alluminio EN AW-6060 T6. Resistenza a trazione: Rm 190 N/mm2. Carico di snervamento: Rp0,2 150 N/mm. Momento d’inerzia Jx: 52994,37 mm4. Modulo di resistenza Wx: 2179,94 mm3. Momento d’inerzia Jy: 69938,81 mm4. Modulo di resistenza Wy: 3642,654 mm3.Peso del profilo al metro: 938 g/m. Lunghezza Barra 4.2mt.



