ORBIS - ORBOB620070 MPC MORSETTO CENTRALE - OB620070

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Mittelklemme
Werkstoff - Aluminium
Breite - 60 mm
Höhe - 39.6 mm
Tiefe - 18.7 mm
Packung
1 ST
EAN
8426709921651
Artikelnummer
ORBOB620070
Herstellernummer
OB620070
Hersteller
ORB
Ausführung:
Mittelklemme
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
60 mm
Höhe:
39.6 mm
Tiefe:
18.7 mm
Mit Befestigungsmaterial:
nein
Für Rahmenhöhe:
31...55 mm
Morsetto Centrale


