Startseite

ORBIS - ORBOB620077 MPC-P50 MORS.CENTR.PREAS.44-50 - OB620077

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB620077 MPC-P50 MORS.CENTR.PREAS.44-50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Mittelklemme

  • Werkstoff - Aluminium

  • Breite - 60 mm

  • Höhe - 18.7 mm

  • Tiefe - 39.6 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8426709923259

Artikelnummer

ORBOB620077

Herstellernummer

OB620077

Hersteller

ORB

Ausführung:

Mittelklemme

Werkstoff:

Aluminium

Breite:

60 mm

Höhe:

18.7 mm

Tiefe:

39.6 mm

Mit Befestigungsmaterial:

ja

Für Rahmenhöhe:

44...50 mm

Morsetto Centrale Pre-assemblato