ORBIS - ORBOB620084 MPT55 MORSETTO TERMIN. 54-55 - OB620084

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Endklemme
Werkstoff - Aluminium
Breite - 60 mm
Höhe - 57.7 mm
Tiefe - 30 mm
Packung
10 ST
EAN
8426709921682
Artikelnummer
ORBOB620084
Herstellernummer
OB620084
Hersteller
ORB
Ausführung:
Endklemme
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
60 mm
Höhe:
57.7 mm
Tiefe:
30 mm
Mit Befestigungsmaterial:
nein
Für Rahmenhöhe:
54...55 mm
MPT è un morsetto in alluminio naturale utilizzato per fissare i moduli fotovoltaici su profilati di sostegno. MPT è un morsetto per il fissaggio terminale del modulo.


