Startseite

ORBIS - ORBOB620087 MPT34 MORSETTO TERMINALE 33-34 - OB620087

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB620087 MPT34 MORSETTO TERMINALE 33-34

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Endklemme

  • Werkstoff - Aluminium

  • Breite - 60 mm

  • Höhe - 36.7 mm

  • Tiefe - 30 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8426709924195

Artikelnummer

ORBOB620087

Herstellernummer

OB620087

Hersteller

ORB

Ausführung:

Endklemme

Werkstoff:

Aluminium

Breite:

60 mm

Höhe:

36.7 mm

Tiefe:

30 mm

Mit Befestigungsmaterial:

nein

Für Rahmenhöhe:

33...34 mm

MPT è un morsetto in alluminio naturale utilizzato per fissare i moduli fotovoltaici su profilati di sostegno. MPT è un morsetto per il fissaggio terminale del modulo.