ORBIS - ORBOB620091 MPT36 MORSETTO TERMINALE 35-36 - OB620091

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Endklemme
Werkstoff - Aluminium
Breite - 60 mm
Höhe - 38.7 mm
Tiefe - 30 mm
Packung
10 ST
EAN
8426709924201
Artikelnummer
ORBOB620091
Herstellernummer
OB620091
Hersteller
ORB
Ausführung:
Endklemme
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
60 mm
Höhe:
38.7 mm
Tiefe:
30 mm
Mit Befestigungsmaterial:
nein
Für Rahmenhöhe:
35...36 mm
MPT è un morsetto in alluminio naturale utilizzato per fissare i moduli fotovoltaici su profilati di sostegno. MPT è un morsetto per il fissaggio terminale del modulo.


