ORBIS - ORBOB620096 MPT45 MORSETTO TERMINALE 44-45 - OB620096

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Endklemme
Werkstoff - Aluminium
Breite - 60 mm
Höhe - 47.7 mm
Tiefe - 30 mm
Packung
10 ST
EAN
8426709924249
Artikelnummer
ORBOB620096
Herstellernummer
OB620096
Hersteller
ORB
Ausführung:
Endklemme
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
60 mm
Höhe:
47.7 mm
Tiefe:
30 mm
Mit Befestigungsmaterial:
nein
Für Rahmenhöhe:
44...45 mm
MPT è un morsetto in alluminio naturale utilizzato per fissare i moduli fotovoltaici su profilati di sostegno. MPT è un morsetto per il fissaggio terminale del modulo.


