ORBIS - ORBOB620098 MPT50 MORSETTO TERMINALE 49-50 - OB620098

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Endklemme
Werkstoff - Aluminium
Breite - 60 mm
Höhe - 52.7 mm
Tiefe - 30 mm
Packung
10 ST
EAN
8426709924263
Artikelnummer
ORBOB620098
Herstellernummer
OB620098
Hersteller
ORB
Ausführung:
Endklemme
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
60 mm
Höhe:
52.7 mm
Tiefe:
30 mm
Mit Befestigungsmaterial:
nein
Für Rahmenhöhe:
49...50 mm
MPT è un morsetto in alluminio naturale utilizzato per fissare i moduli fotovoltaici su profilati di sostegno. MPT è un morsetto per il fissaggio terminale del modulo.


