Startseite

ORBIS - ORBOB620099 MPT53 MORSETTO TERMINALE 51-53 - OB620099

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB620099 MPT53 MORSETTO TERMINALE 51-53

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Endklemme

  • Werkstoff - Aluminium

  • Breite - 60 mm

  • Höhe - 55.7 mm

  • Tiefe - 30 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8426709924270

Artikelnummer

ORBOB620099

Herstellernummer

OB620099

Hersteller

ORB

Ausführung:

Endklemme

Werkstoff:

Aluminium

Breite:

60 mm

Höhe:

55.7 mm

Tiefe:

30 mm

Mit Befestigungsmaterial:

nein

Für Rahmenhöhe:

51...53 mm

MPT è un morsetto in alluminio naturale utilizzato per fissare i moduli fotovoltaici su profilati di sostegno. MPT è un morsetto per il fissaggio terminale del modulo.