ORBIS - ORBOB620107 MPT-P37 MORSETTO PREASSE. 37 - OB620107

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Endklemme
Werkstoff - Aluminium
Breite - 60 mm
Höhe - 39.7 mm
Tiefe - 30 mm
Packung
5 ST
EAN
8426709924317
Artikelnummer
ORBOB620107
Herstellernummer
OB620107
Hersteller
ORB
Ausführung:
Endklemme
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
60 mm
Höhe:
39.7 mm
Tiefe:
30 mm
Mit Befestigungsmaterial:
ja
Für Rahmenhöhe:
37...37 mm
MPT è un morsetto in alluminio naturale utilizzato per fissare i moduli fotovoltaici su profilati di sostegno. MPT è un morsetto per il issaggioterminale del modulo.


