ORBIS - ORBOB620108 MPT-P41 MORSETTO PREASSE.40-41 - OB620108

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Endklemme
Werkstoff - Aluminium
Breite - 60 mm
Höhe - 43.7 mm
Tiefe - 30 mm
Packung
1 ST
EAN
8426709924324
Artikelnummer
ORBOB620108
Herstellernummer
OB620108
Hersteller
ORB
Ausführung:
Endklemme
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
60 mm
Höhe:
43.7 mm
Tiefe:
30 mm
Mit Befestigungsmaterial:
ja
Für Rahmenhöhe:
40...41 mm
MPT è un morsetto in alluminio naturale utilizzato per fissare i moduli fotovoltaici su profilati di sostegno. MPT è un morsetto per il issaggioterminale del modulo.


