ORBIS - ORBOB620109 MPT-P43 MORSETTO PREASSE.42-43 - OB620109

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Endklemme
Werkstoff - Aluminium
Breite - 60 mm
Höhe - 45.7 mm
Tiefe - 30 mm
Packung
5 ST
EAN
8426709924331
Artikelnummer
ORBOB620109
Herstellernummer
OB620109
Hersteller
ORB
Ausführung:
Endklemme
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
60 mm
Höhe:
45.7 mm
Tiefe:
30 mm
Mit Befestigungsmaterial:
ja
Für Rahmenhöhe:
42...43 mm
MPT è un morsetto in alluminio naturale utilizzato per fissare i moduli fotovoltaici su profilati di sostegno. MPT è un morsetto per il issaggioterminale del modulo.


