Startseite

ORBIS - ORBOB620117 MPT-P55 MORSETTO PREASSE.54-55 - OB620117

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB620117 MPT-P55 MORSETTO PREASSE.54-55

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Endklemme

  • Werkstoff - Aluminium

  • Breite - 60 mm

  • Höhe - 57.7 mm

  • Tiefe - 30 mm

Packung

  • 5 ST

EAN

8426709924386

Artikelnummer

ORBOB620117

Herstellernummer

OB620117

Hersteller

ORB

Ausführung:

Endklemme

Werkstoff:

Aluminium

Breite:

60 mm

Höhe:

57.7 mm

Tiefe:

30 mm

Mit Befestigungsmaterial:

ja

Für Rahmenhöhe:

54...55 mm

MPT è un morsetto in alluminio naturale utilizzato per fissare i moduli fotovoltaici su profilati di sostegno. MPT è un morsetto per il issaggioterminale del modulo.