Startseite

ORBIS - ORBOB620125 SLL64 STAFFA A L PER FISSAGGIO - OB620125

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB620125 SLL64 STAFFA A L PER FISSAGGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Geeignet für Schrägdachbefestigung - ja

  • Geeignet für Flachdachbefestigung - ja

  • Geeignet für Indachbefestigung - nein

  • Geeignet für Fassadenbefestigung - nein

Packung

  • 6 ST

EAN

8426709925086

Artikelnummer

ORBOB620125

Herstellernummer

OB620125

Hersteller

ORB

Werkstoff:

Aluminium

Geeignet für Schrägdachbefestigung:

ja

Geeignet für Flachdachbefestigung:

ja

Geeignet für Indachbefestigung:

nein

Geeignet für Fassadenbefestigung:

nein

Geeignet für Freiflächenbefestigung:

nein

Geeignet für Befestigung als Fassadenelement:

nein

Geeignet für Befestigung als Dachüberstand/Sonnenschutz:

nein

Mit Montageplatte:

nein

Breite Befestigungsplatte:

50 mm

Länge Befestigungsplatte:

56 mm

Höhe Befestigungsplatte:

64 mm

Materialstärke Haken:

5 mm

Verstellbar:

ja

Neigungswinkel:

0...0 °

Dachdurchdringung notwendig:

nein

Ausrichtung:

horizontal/vertikal

Verankerung:

schrauben

Geeignet für Überdachung:

sonstige

È la nuova staffa universale in alluminio naturale utilizzabile per !ssare meccanicamente tra loro i pro!li di sostegno. La staffa presenta una !ne dentatura laterale che permette un ancoraggio sicuro ed af!dabile nel tempo.