Startseite

ORBIS - ORBOB620137 STS-P STAFFA PER GRECATO PROF - OB620137

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB620137 STS-P STAFFA PER GRECATO PROF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Geeignet für Schrägdachbefestigung - ja

  • Geeignet für Flachdachbefestigung - nein

  • Geeignet für Indachbefestigung - nein

  • Geeignet für Fassadenbefestigung - nein

Packung

  • 12 ST

EAN

8426709923440

Artikelnummer

ORBOB620137

Herstellernummer

OB620137

Hersteller

ORB

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Geeignet für Schrägdachbefestigung:

ja

Geeignet für Flachdachbefestigung:

nein

Geeignet für Indachbefestigung:

nein

Geeignet für Fassadenbefestigung:

nein

Geeignet für Freiflächenbefestigung:

nein

Geeignet für Befestigung als Fassadenelement:

nein

Geeignet für Befestigung als Dachüberstand/Sonnenschutz:

nein

Mit Montageplatte:

nein

Breite Befestigungsplatte:

120 mm

Länge Befestigungsplatte:

75 mm

Höhe Befestigungsplatte:

28 mm

Breite des Hakens:

38 mm

Materialstärke Haken:

2 mm

Verstellbar:

nein

Neigungswinkel:

0...0 °

Dachdurchdringung notwendig:

ja

Ausrichtung:

horizontal/vertikal

Verankerung:

schrauben

Geeignet für Überdachung:

Trapezblech

Staffa per Coperture Lamiera Grecata Permette l’ancoraggio su numerose coperture di edici industriali, agricoli, commerciali, scolastici, effettuate con pannelli isolanti.