ORBIS - ORBOB620210 V-31 VITE DOPP.FILET.M10 250MM - OB620210

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Werkstoffgüte - sonstige
Gewindemaß (metrisch) - 10
Länge - 250 mm
Packung
1 ST
EAN
8426709921880
Artikelnummer
ORBOB620210
Herstellernummer
OB620210
Hersteller
ORB
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
sonstige
Gewindemaß (metrisch):
10
Länge:
250 mm
Vollgewinde:
nein
Vite M 10 Doppio Filetto per Applicazioni su Superfici in Legno


