Startseite

ORBIS - ORBOB620265 SS-PX STAF.SEMP.INOX 6MM X PORTOGHESE - OB620265

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB620265 SS-PX STAF.SEMP.INOX 6MM X PORTOGHESE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Geeignet für Schrägdachbefestigung - ja

  • Geeignet für Flachdachbefestigung - nein

  • Geeignet für Indachbefestigung - nein

  • Geeignet für Fassadenbefestigung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8426709921996

Artikelnummer

ORBOB620265

Herstellernummer

OB620265

Hersteller

ORB

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Geeignet für Schrägdachbefestigung:

ja

Geeignet für Flachdachbefestigung:

nein

Geeignet für Indachbefestigung:

nein

Geeignet für Fassadenbefestigung:

nein

Geeignet für Freiflächenbefestigung:

nein

Geeignet für Befestigung als Fassadenelement:

nein

Geeignet für Befestigung als Dachüberstand/Sonnenschutz:

nein

Mit Montageplatte:

nein

Breite Befestigungsplatte:

30 mm

Länge Befestigungsplatte:

60 mm

Breite des Hakens:

30 mm

Materialstärke Haken:

6 mm

Verstellbar:

nein

Neigungswinkel:

4...4 °

Dachdurchdringung notwendig:

ja

Ausrichtung:

horizontal/vertikal

Verankerung:

schrauben

Geeignet für Überdachung:

sonstige

Staffa Semplice per Tegole Portoghesi.Acciaio Inox AISI 304