ORBIS - ORBOB620280 SS-C STAF.SEMPL.6MM X ROMANA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Schrägdachbefestigung - ja
Geeignet für Flachdachbefestigung - nein
Geeignet für Indachbefestigung - nein
Geeignet für Fassadenbefestigung - nein
Packung
1 ST
EAN
8426709922023
Artikelnummer
ORBOB620280
Herstellernummer
OB620280
Hersteller
ORB
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Schrägdachbefestigung:
ja
Geeignet für Flachdachbefestigung:
nein
Geeignet für Indachbefestigung:
nein
Geeignet für Fassadenbefestigung:
nein
Geeignet für Freiflächenbefestigung:
nein
Geeignet für Befestigung als Fassadenelement:
nein
Geeignet für Befestigung als Dachüberstand/Sonnenschutz:
nein
Mit Montageplatte:
nein
Breite Befestigungsplatte:
30 mm
Länge Befestigungsplatte:
60 mm
Breite des Hakens:
30 mm
Materialstärke Haken:
6 mm
Verstellbar:
nein
Neigungswinkel:
0...0 °
Dachdurchdringung notwendig:
ja
Ausrichtung:
horizontal/vertikal
Verankerung:
schrauben
Geeignet für Überdachung:
sonstige