Startseite

ORBIS - ORBOB620340 BRL-2 KIT BAND.CROCE 2000MM

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Verbinder

  • Werkstoff - Aluminium

  • Breite - 1950 mm

  • Höhe - 20 mm

  • Tiefe - 3 mm

Packung

  • 4 ST

EAN

8426709922061

Artikelnummer

ORBOB620340

Herstellernummer

OB620340

Hersteller

ORB

Ausführung:

Verbinder

Werkstoff:

Aluminium

Breite:

1950 mm

Höhe:

20 mm

Tiefe:

3 mm

Mit Befestigungsmaterial:

ja

Bandella rinforzo a croce preforata.