Startseite

ORBIS - ORBOB620352 EASY SMALL 320 PR.AL.3.2M - OB620352

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 3.2 m

  • Breite - 38.8 mm

  • Höhe - 25.6 mm

  • Kabelkanal integriert - nein

Packung

  • 2 ST

EAN

8426709931988

Artikelnummer

ORBOB620352

Herstellernummer

OB620352

Hersteller

ORB

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

3.2 m

Breite:

38.8 mm

Höhe:

25.6 mm

Kabelkanal integriert:

nein

Kabelkanal optional:

nein

Widerstandsmoment Wx:

1149.49 mm³

Widerstandsmoment Wy:

2252.1 mm³

Gewicht:

0.502 kg/m

EASY SMALL è un profilato di sostegno in alluminio naturale, utilizzato per sostenere i moduli fotovoltaici su coperture in lamiera grecata. Le sue dimensioni rendono EASY SMALL particolarmente indicato in tutte le esecuzioni con moduli complanari alla superficie.\n\nCARATTERISTICHE TECNICHE\n\n - Materiale: lega di alluminio EN AW-6060 T6\n - Resistenza a trazione: Rm 190 N/mm2\n - Carico di snervamento: Rp0,2 150 N/mm2\n - Momento d'inerzia Jx: 16.966,40 mm4\n - Modulo di resistenza Wx: 1.149,49 mm3\n - Momento d'inerzia Jy: 43.690,74 mm4\n - Modulo di resistenza Wy: 2.252,10 mm3\n - Peso del profilo al metro: 502,78 g/m\n - Sezione del profilo: 186,21 mm2