ORBIS - ORBOB620470 MPC FLAT P 5-8 MORS.CENT.5-8MM - OB620470

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Mittelklemme
Werkstoff - Aluminium
Breite - 75 mm
Höhe - 48 mm
Tiefe - 23 mm
Packung
10 ST
EAN
8426709926007
Artikelnummer
ORBOB620470
Herstellernummer
OB620470
Hersteller
ORB
Ausführung:
Mittelklemme
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
75 mm
Höhe:
48 mm
Tiefe:
23 mm
Mit Befestigungsmaterial:
ja
Für Rahmenhöhe:
5...8 mm
Morsetto centrale in alluminio naturale pre-assemblato, dotato di guarnizioni per il serraggio dei pannelli FV senza cornice e con spessore 5-8 mm


