ORBIS - ORBOB620475 MPT FLAT P 5-8 MORS.TERM.5-8MM - OB620475

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Endklemme
Werkstoff - Aluminium
Breite - 75 mm
Höhe - 34.5 mm
Tiefe - 23 mm
Packung
10 ST
EAN
8426709926014
Artikelnummer
ORBOB620475
Herstellernummer
OB620475
Hersteller
ORB
Ausführung:
Endklemme
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
75 mm
Höhe:
34.5 mm
Tiefe:
23 mm
Mit Befestigungsmaterial:
ja
Für Rahmenhöhe:
5...8 mm
Morsetto terminale in alluminio naturale pre-assemblato dotato di guarnizioni per il serraggio dei pannelli FV senza cornice e con spessore 5-8 mm


